RD-M7000 SLX ミディアムケージ リアディレイラー 11S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909709 品番IRDM700011GS
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

ライダーチューンによりさらに進化した、シャープで滑らかな変速
シフティング操作力を20%軽減
最適スラントアングルのシャドーデザイン
低摩擦コーティングのOPTISLICKケーブル対応
チェーンの安定性を大幅アップ
各ギアポジションでの安定を図る最適スラントアングル
効率の良い操作性とスムーズなドライビング
プーリー歯先形状を最適設計

仕様ロースプロケット(最大):42T(2×11-speed), 46T(1×11-speed)、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11T シリーズカラー 質量(g)平均323 シリーズSLX M7000 シリーズ ギヤ歯数最大フロント(差):10T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする