仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、(1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均290
シリーズXTR M9050 シリーズ
ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):10T
適合チェーンHG-X11