RD-M9100-SGS XTR ロングケージ リアディレイラー 12S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909849 品番IRDM9100SGS
参考基準価格(税別)¥35,584 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スムーズなシフティング性能
最適化された新ドライブシステム
サイレントドライブトレイン
ローギアポジションでリアディレイラーテンションが減少、ローギアポジションでチェーンがハイテンションとなるのを防止
リアディレイラープーリーケージにバンパーを追加
大型 13T プーリー
ロープロファイルデザイン
シマノ シャドー RD+
ロースプロケット構成
10-51T (12スピード)

仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:8 歯数プーリー:13T シリーズカラー 質量(g)平均240 シリーズXTR M9100 シリーズ ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング ギヤ歯数最大フロント(差):0T 適合チェーンHG 12スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする