RD-RX400 GRX リアディレイラー 10S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909980 品番IRDRX400
参考基準価格(税別)¥7,373 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
現行の10s ロード デュアルコントロールレバー に対応
ワイドレンジのフロントギアリング

仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4 歯数プーリー:11T シリーズカラー 質量(g)平均303 シリーズGRX 10-speed ギヤ歯数最大フロント(差):16T 適合チェーンHG-X 10スピード
注意
※対応レバーは(TIAGRA 4700シリーズ・GRX RX400シリーズ)のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする