RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ外セレーション 注文コード44910104 品番IRTCL900SSE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,786 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮
新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上
放熱塗料でより放熱性をUP
ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm

質量(g)平均97 タイプ外セレーション シリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ 外径(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする