SG-C7050-5D STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ ディスクブレーキ 5スピード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 仕様スポーク穴:32H、リアスピード :5 注文コード44910330 品番ISGC70505DBL
参考基準価格(税別)¥28,714 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は色・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

統合型ドライブトレインとアシスト
より自然なライディングを実現するフルオートシフティング
効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
シンフォマチック
最適化されたペダリング環境
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
より高い強度と耐久性

仕様スポーク穴:32H、リアスピード :5 寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.2 ブラック サイズスポーク:#13/#14 質量(g)平均1670 タイプブレーキ/マウント:Aセンターロックディスクブレーキ シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ 構造シフト構造:DI2 寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6 ギヤ比トータル:263%、1:1、2:1.277、3:1.622、4:2.07、5:2.63 フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2 フランジ径(Φmm)105.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする