SG-S7051-11 ALFINE DI2 内装ハブ ディスクブレーキ 11スピード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 仕様スポーク穴:32H、リアスピード :11 注文コード44910400 品番ISGS705111BS
参考基準価格(税別)¥48,277 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は色・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

内部構造を改善し駆動効率をアップ
スムーズな変速性能
アシストバイクにも対応可能

仕様スポーク穴:32H、リアスピード :11 寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.15 シルバー サイズスポーク:#13/#14 質量(g)平均1665 タイプブレーキ/マウント:Aセンターロックディスクブレーキ シリーズALFINE S7050/S705 シリーズ 構造シフト構造:DI2 寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6 ギヤ比トータル:409%、1:0.527、2:0.681、3:0.77、4:0.878、5:0.995、6:1.134、7:1.292、8:1.462、9:1.667、10:1.888、11:2.153 フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2 フランジ径(Φmm)104.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする