用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書
色シルバー
電源単4形乾電池1本
本体質量(g)約85(電池含む)
精度±1秒/日
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
表示項目「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式
タイマー時間00:00:00〜99:59:59、最小1秒
設置方法背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着
時計機能○
タイマー3チャンネル
アラームブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cm
タイマー機能カウントアップ、カウントダウン
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
電池寿命(年)約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時刻現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日