曜日別特売
SRR-120 サイナスリンス・リフィル NeilMed (ニールメッド) 44916465

製品画像

SRR-120 サイナスリンス・リフィル NeilMed (ニールメッド) 44916465
SRR-120 サイナスリンス・リフィル NeilMed (ニールメッド) 44916465
SRR-120 サイナスリンス・リフィル NeilMed (ニールメッド) 44916465

サイナスリンス・リフィル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44916465品番SRR-120
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鼻から生理食塩水を注入して、鼻腔内の鼻水や膿、花粉、細菌などの異物を洗い流して取り除く方法です。鼻腔内の粘膜の保湿にもなり、健康維持におすすめです。
専用の洗浄ボトルは240mlの大容量の水流で鼻うがいができます。鼻腔の奥まで洗浄するには片鼻100ml以上必要と言われるので、サイナスリンスはたっぷり洗うことができます。
使用後の洗浄ボトルは洗って繰り返し使用できます。水洗いやレンジ加熱で滅菌もできるので衛生的です。(電子レンジで500W

用途
花粉やアレルギー対策に
風邪の予防に
鼻腔内の洗浄に
トラスコ品番524-3941セット内容リフィル120包材質洗浄液の素(塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム)
注意
※本製品には洗浄ボトルが入っておりません。別途ボトルと洗浄液の素が同梱されたサイナスリンス・キットをお買い求めください。
※対象年齢は5歳以上を推奨しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 花粉症のため

薬局では60包が最大なので、120包あると助かります。医師からは塩をお湯に溶かしたので良いと言われていますが、こちらの商品の方が溶けやすく便利なので使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする