製品画像
NeilMed (ニールメッド)
NeilMed (ニールメッド)の ノーズケア
NeilMed (ニールメッド)の 鼻洗浄
ハイパートニック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(48個)
注文コード
44916508
品番
HT-125
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
無添加の鼻詰まり対策スプレーです。
「塩」の力で鼻腔内を洗浄・清潔に保ちます。
塩濃度2.7%のスプレーが鼻詰まりの原因となる組織の水分を抽出し、鼻詰まりを解消し易くします。
用途
花粉やアレルギー対策に
風邪の予防に
鼻腔内の洗浄に
材質
塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、精製水
内容量(mL)
125
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10188000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器