大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(7個)
注文コード
44916916
品番
M50×92×8.0
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び径
M48
内径d(Φmm)
50
厚さt(mm)
8.0
外径D(Φmm)
92
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー