※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M28×50×4.0 丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44917031 M28×50×4.0 丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44917031

丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90個) 注文コード 44917031 品番 M28×50×4.0
販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
呼び径M27 内径d(Φmm)28 厚さt(mm)4.0 外径D(Φmm)50 材質ステンレス 種類丸ワッシャー 表面処理ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44916952
2014-11-21
用途:
樹脂部品装着SCREW用

商品は問題ありませんが、MOQ数量を少なくして頂きたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4319:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする