大阪魂
丸ワッシャーISO(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44917232
品番
M3×7×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M3
内径d(Φmm)
3.2
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
7
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム