大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(黄銅/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44917372
品番
M16×30×3.0
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
呼び径
M16
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
3.0
外径D(Φmm)
30
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ