大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(組込用)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300000個)
注文コード
44917433
品番
M2.5×6.5×0.5
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
呼び寸法
M2.5
厚さ(mm)
0.5
外径(Φmm)
6.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地