大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44917591
品番
M25×44×4.0
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M24
内径d(Φmm)
25
厚さt(mm)
4.0
外径D(Φmm)
44
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム