大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
外径D(Φmm)
6.5
注文コード
44917686
品番
M2.6×6.5×.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径D・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M2.6
内径d(Φmm)
2.8
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
6.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44917686
M2.6×6.5×.5
42860833
M2.6×6.5×.5
丸ワッシャーISO(鉄/スズコバルト)(小箱)
大阪魂
1箱(10000個)
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました