大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44917756
品番
M28×50×4.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
M27
内径d(Φmm)
28
厚さt(mm)
4.0
外径D(Φmm)
50
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ