大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
外径D(Φmm)
9
注文コード
44917774
品番
M4×9×0.8
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
外径D・呼び寸法・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
9
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ