大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
外径D(Φmm)
24
注文コード
44917801
品番
M12×24×2.5
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
外径D・呼び寸法・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M12
内径d(Φmm)
13
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
24
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ