大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
外径D(Φmm)
28
注文コード
44917817
品番
M15×28×2.5
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
外径D・呼び寸法・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M14
内径d(Φmm)
15
厚さt(mm)
2.0
外径D(Φmm)
28
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ