大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44917905
品番
M2.3×6.5×.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M2.3
内径d(Φmm)
2.5
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
6.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
亜鉛黒