大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/黒ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
44917966
品番
M2×5×0.3
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
M2
内径d(Φmm)
2.2
厚さt(mm)
0.3
外径D(Φmm)
5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
黒ニッケル