大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/黒ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44918002
品番
M3×7×0.5
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
呼び径
M3
内径d(Φmm)
3.2
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
7
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
黒ニッケル