大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/黒ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44918036
品番
M10×21×2.0
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
呼び径
M10
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
2.0
外径D(Φmm)
21
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
黒ニッケル