大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44918115
品番
M4×9×0.8
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び径
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
9
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ