大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44918246
品番
M34×60×5.0
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
M33
内径d(Φmm)
34
厚さt(mm)
5.0
外径D(Φmm)
60
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ