大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44918264
品番
M40×72×6.0
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
M39
内径d(Φmm)
40
厚さt(mm)
6.0
外径D(Φmm)
72
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ