※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M15×24×2.5 丸ワッシャーISO小形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44918352 M15×24×2.5 丸ワッシャーISO小形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44918352

丸ワッシャーISO小形(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 44918352 品番 M15×24×2.5
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
呼び径M14 内径d(Φmm)15 厚さt(mm)2.5 外径D(Φmm)24 材質ステンレス 種類丸ワッシャー 表面処理ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする