大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44918517
品番
M12×21×2.5
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径
M12
内径d(Φmm)
13
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
21
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ