大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
44918772
品番
M21×34×3.0
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M20
内径d(Φmm)
21
厚さt(mm)
3.0
外径D(Φmm)
34
材質
鉄
色
黒
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック