大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
44918797
品番
M40×66×6.0
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M39
内径d(Φmm)
40
厚さt(mm)
6.0
外径D(Φmm)
66
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。