大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
外径D(Φmm)
24
注文コード
44919104
品番
M15×24×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
外径D・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M14
内径d(Φmm)
15
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
24
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ