大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
外径D(Φmm)
28
注文コード
44919113
品番
M17×28×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
外径D・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M16
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
3.0
外径D(Φmm)
28
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ