大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/黒ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
44919366
品番
M2.5×5×0.5
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
M2.5
内径d(Φmm)
2.7
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
黒ニッケル