大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/黒ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
44919384
品番
M6×11.5×1.6
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
呼び径
M6
内径d(Φmm)
6.4
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
11.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
黒ニッケル