大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/黒ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44919402
品番
M10×18×2.0
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び径
M10
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
2.0
外径D(Φmm)
18
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
黒ニッケル