大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44919612
品番
M40×66×6.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
M39
内径d(Φmm)
40
厚さt(mm)
6.0
外径D(Φmm)
66
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ