大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44919682
品番
M25.5×48×3
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び径
M24
内径d(Φmm)
25.5
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
48
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
ブラック