8段引き出し ロールキャブ ゴムマット仕様天板

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)110 注文コード44919728 品番K1475K8PC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥231,160 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は色・均等積載量・最大積載量など8種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番446-1576 材質/仕上ゴムマット仕様天板 ブラック 高さ(mm)955 材質(本体)スチール 奥行(mm)501 間口(mm)677 キャスター左側:スィーベルキャスター×2、右側:固定式キャスター×2 ストッパー左側:ブレーキ付き 棚段数(段)8 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)110 引出し8段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※発送は【日通アロー便】(混載便)になります。
※配送時間 平日9:00〜17:00(土日祝不可、時間指定不可)。
※車上渡しです。
※お客様で搬入可能な搬入経路の確保をお願いします。
※配送業者による搬入、設置開梱はいたしません。
※配送時に外装確認をお願いします。
※梱包、外装に著しい損傷がある場合は受領拒否をお願いします。
※配送先に4t車が入れない際はお近くの日通指定営業所での引渡しに変更になります。
※発送確定後の商品キャンセルはできません。
※配送外地域に関しては別途料金が発生することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする