大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44919743
品番
M3.5×9×0.5
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径
M3.5
内径d(Φmm)
3.8
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
9
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ