大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
44919804
品番
M23.5×44×3
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び径
M22
内径d(Φmm)
23.5
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
44
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ