大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
外径D(Φmm)
40
注文コード
44919892
品番
M20×40×3.2
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・呼び寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M20
内径d(Φmm)
21
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
40
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム