大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(組込用)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150000個)
注文コード
44920075
品番
M3×8×0.5
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び径
M3
内径d(Φmm)
3.3
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
8
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地