大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
44920163
品番
M13.5×26×23
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び径
M13.5
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート