大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
外径D(Φmm)
58
注文コード
44920242
品番
M31.5×58×45
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び径
M30
内径d(Φmm)
31.5
厚さt(mm)
4.5
外径D(Φmm)
58
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム