大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
外径D(Φmm)
62
注文コード
44920251
品番
M34.5×62×45
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び径
M33
内径d(Φmm)
34.5
厚さt(mm)
4.5
外径D(Φmm)
62
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム