大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
外径D(Φmm)
52
注文コード
44920461
品番
M28.5×52×4
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M27
内径d(Φmm)
28.5
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
52
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル