大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
外径D(Φmm)
68
注文コード
44920486
品番
M38×68×5.0
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M36
内径d(Φmm)
38
厚さt(mm)
5
外径D(Φmm)
68
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル