大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44920513
品番
M6×13×1.0
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び径
M6
内径d(Φmm)
6.5
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
13
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ノンクロームホワイト